Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del clip0.0480 pulg.
- Tamaño de ranura1/4 pulg.
- Longitud3/4 pulg.
- Diámetro del eje5/16 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.