Motion
67987040

Made in USA
67987040

Ranura de 5/16", 31/32" de largo, clip para horquilla de acero inoxidable;Diám. del clip de 0.052", Diám. del eje de 3/8", Grado 18-8
Artículo MI #11698288
No. Fabricante 67987040
Precio0.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67987040

Ranura de 5/16", 31/32" de largo, clip para horquilla de acero inoxidable;Diám. del clip de 0.052", Diám. del eje de 3/8", Grado 18-8
Artículo MI #11698288
No. Fabricante 67987040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del clip
    0.0520 pulg.
  • Tamaño de ranura
    5/16 pulg.
  • Longitud
    31/32 pulg.
  • Diámetro del eje
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
67987040 67987040 3/8 SH 5/16 HAI DE ARRANQUE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo