Motion
67987081

Made in USA
67987081

Ranura de 3/8", 1-1/8" de largo, clip para horquilla de acero inoxidable;Diám. del clip de 0.055", Diám. del eje de 7/16", Grado 18-8
Artículo MI #11698289
No. Fabricante 67987081
Precio0.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67987081

Ranura de 3/8", 1-1/8" de largo, clip para horquilla de acero inoxidable;Diám. del clip de 0.055", Diám. del eje de 7/16", Grado 18-8
Artículo MI #11698289
No. Fabricante 67987081

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del clip
    0.0550 pulg.
  • Tamaño de ranura
    3/8 pulg.
  • Longitud
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje
    7/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
67987081 67987081 7/16 SH 3/8 HAI DE ARRANQUE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo