Motion
67987123

Made in USA
67987123

Ranura de 7/16", 1-1/8" de largo, clip para horquilla de acero inoxidable;Diám. del clip de 0.064", Diám. del eje de 1/2", Grado 18-8
Artículo MI #11698290
No. Fabricante 67987123
Precio0.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67987123

Ranura de 7/16", 1-1/8" de largo, clip para horquilla de acero inoxidable;Diám. del clip de 0.064", Diám. del eje de 1/2", Grado 18-8
Artículo MI #11698290
No. Fabricante 67987123

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del clip
    0.0640 pulg.
  • Tamaño de ranura
    7/16 pulg.
  • Longitud
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
67987123 67987123 1/2 SH 7/16 HAI DE ARRANQUE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo