Motion
67987248

Made in USA
67987248

Ranura de 25/32", 2-5/64" de largo, clip para horquilla de acero inoxidable;Diám. del clip de 0.105", Diám. del eje de 7/8", Grado 18-8
Artículo MI #11698293
No. Fabricante 67987248
Precio0.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67987248

Ranura de 25/32", 2-5/64" de largo, clip para horquilla de acero inoxidable;Diám. del clip de 0.105", Diám. del eje de 7/8", Grado 18-8
Artículo MI #11698293
No. Fabricante 67987248

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del clip
    0.1050 pulg.
  • Tamaño de ranura
    25/32 pulg.
  • Longitud
    2-5/64 pulg.
  • Diámetro del eje
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
67987248 67987248 7/8 SH 25/32 RANURA HA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo