Especificaciones
Dimensiones
- Rango de agarres0.2340-1/4 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.25 pulg.
- Altura del cabezal0.054 pulg.
- Longitud bajo la cabeza0.344 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.14 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio0.128 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPasivado (mandril), liso/sin recubrimiento (remache)
- Estilo de cabezaUniversal
- Material del mandrilAcero inoxidable
- Material con remachesAleación de aluminio
- Tipo de remachesAccionamiento
Descripción general
- La aleación de aluminio es ligera y resistente a la corrosión.; Los remaches de accionamiento tienen un pequeño mandril que se acciona con un martillo.; El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alto estrés, exteriores y corrosivas; los remaches universales suelen tener cabezas redondeadas y abovedadas que sobresalen en lugar de avellanarse.