Motion
68026442

Made in USA
68026442

Remache ciego de accionamiento de aleación de aluminio con cabezal universal; mandril de acero inoxidable, agarre de 0.297" a 5/16", diámetro de cabezal de 1/4", diámetro de orificio de 0.128" a 0.14", longitud bajo el cabezal de 0.406", diámetro de cuerpo de 1/8"
Artículo MI #11698410
No. Fabricante 68026442
Precio1.03 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
68026442

Remache ciego de accionamiento de aleación de aluminio con cabezal universal; mandril de acero inoxidable, agarre de 0.297" a 5/16", diámetro de cabezal de 1/4", diámetro de orificio de 0.128" a 0.14", longitud bajo el cabezal de 0.406", diámetro de cuerpo de 1/8"
Artículo MI #11698410
No. Fabricante 68026442

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.03 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de agarres
    0.2970-5/16 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.25 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.054 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.406 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.14 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.128 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado (mandril), liso/sin recubrimiento (remache)
  • Estilo de cabeza
    Universal
  • Material del mandril
    Acero inoxidable
  • Material con remaches
    Aleación de aluminio
  • Tipo de remaches
    Accionamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
68026442 68026442 1/8 X 5/16 UNIV HD ALU
  • La aleación de aluminio es ligera y resistente a la corrosión.; Los remaches de accionamiento tienen un pequeño mandril que se acciona con un martillo.; El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alto estrés, exteriores y corrosivas; los remaches universales suelen tener cabezas redondeadas y abovedadas que sobresalen en lugar de avellanarse.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo