Motion
68026525

Made in USA
68026525

Remache ciego de accionamiento de aleación de aluminio con cabezal universal; mandril de acero inoxidable, agarre de 0.109" a 1/8", diámetro de cabezal de 0.312", diámetro de orificio de 0.161" a 0.172", longitud bajo el cabezal de 1/4", diámetro de cuerpo de 5/32"
Artículo MI #11698412
No. Fabricante 68026525
Precio0.90 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
68026525

Remache ciego de accionamiento de aleación de aluminio con cabezal universal; mandril de acero inoxidable, agarre de 0.109" a 1/8", diámetro de cabezal de 0.312", diámetro de orificio de 0.161" a 0.172", longitud bajo el cabezal de 1/4", diámetro de cuerpo de 5/32"
Artículo MI #11698412
No. Fabricante 68026525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.90 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de agarres
    0.1090-1/8 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.312 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.067 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.25 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.172 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.161 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado (mandril), liso/sin recubrimiento (remache)
  • Estilo de cabeza
    Universal
  • Material del mandril
    Acero inoxidable
  • Material con remaches
    Aleación de aluminio
  • Tipo de remaches
    Accionamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
68026525 68026525 5/32 X 1/8 UNIV HD ALU
  • La aleación de aluminio es ligera y resistente a la corrosión.; Los remaches de accionamiento tienen un pequeño mandril que se acciona con un martillo.; El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alto estrés, exteriores y corrosivas; los remaches universales suelen tener cabezas redondeadas y abovedadas que sobresalen en lugar de avellanarse.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo