Motion
68026921

Made in USA
68026921

Remache ciego de accionamiento de aleación de aluminio con cabezal universal; mandril de aleación de aluminio, agarre de 0.266" a 5/16", diámetro de cabezal de 3/8", diámetro de orificio de 0.191" a 0.219", longitud bajo el cabezal de 0.469", diámetro de cuerpo de 3/16"
Artículo MI #11698419
No. Fabricante 68026921
Precio0.28 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
68026921

Remache ciego de accionamiento de aleación de aluminio con cabezal universal; mandril de aleación de aluminio, agarre de 0.266" a 5/16", diámetro de cabezal de 3/8", diámetro de orificio de 0.191" a 0.219", longitud bajo el cabezal de 0.469", diámetro de cuerpo de 3/16"
Artículo MI #11698419
No. Fabricante 68026921

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.28 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de agarres
    0.2660-5/16 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.375 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.08 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.469 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.219 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.191 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de cabeza
    Universal
  • Material del mandril
    Aleación de aluminio
  • Material con remaches
    Aleación de aluminio
  • Tipo de remaches
    Accionamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
68026921 68026921 3/16X 5/16 UNIV HD ALU
  • La aleación de aluminio es ligera y resistente a la corrosión.; Los remaches de transmisión tienen un pequeño mandril que se acciona con un martillo.; Los remaches universales suelen tener cabezas redondeadas y abovedadas que sobresalen en lugar de avellanadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo