Especificaciones
Dimensiones
- Rango de agarres0.1410-3/16 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.5 pulg.
- Altura del cabezal0.107 pulg.
- Longitud bajo la cabeza0.344 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.281 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio0.266 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estilo de cabezaUniversal
- Material del mandrilAleación de aluminio
- Material con remachesAleación de aluminio
- Tipo de remachesAccionamiento
Descripción general
- La aleación de aluminio es ligera y resistente a la corrosión.; Los remaches de transmisión tienen un pequeño mandril que se acciona con un martillo.; Los remaches universales suelen tener cabezas redondeadas y abovedadas que sobresalen en lugar de avellanadas.