Motion
68027200

Made in USA
68027200

Remache ciego de accionamiento de aleación de aluminio con cabezal universal; mandril de aleación de aluminio, agarre de 0.453" a 1/2", diámetro de cabezal de 1/2", diámetro de orificio de 0.266" a 0.281", longitud bajo el cabezal de 0.656", diámetro de cuerpo de 1/4"
Artículo MI #11698426
No. Fabricante 68027200
Precio0.38 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
68027200

Remache ciego de accionamiento de aleación de aluminio con cabezal universal; mandril de aleación de aluminio, agarre de 0.453" a 1/2", diámetro de cabezal de 1/2", diámetro de orificio de 0.266" a 0.281", longitud bajo el cabezal de 0.656", diámetro de cuerpo de 1/4"
Artículo MI #11698426
No. Fabricante 68027200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.38 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de agarres
    0.4530-1/2 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.5 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.107 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.656 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.281 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.266 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de cabeza
    Universal
  • Material del mandril
    Aleación de aluminio
  • Material con remaches
    Aleación de aluminio
  • Tipo de remaches
    Accionamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
68027200 68027200 1/4 X 1/2 ALUM. HD UNIV
  • La aleación de aluminio es ligera y resistente a la corrosión.; Los remaches de transmisión tienen un pequeño mandril que se acciona con un martillo.; Los remaches universales suelen tener cabezas redondeadas y abovedadas que sobresalen en lugar de avellanadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo