Especificaciones
Dimensiones
- Rango de agarres0.2030-7/32 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.312 pulg.
- Altura del cabezal0.062 pulg.
- Longitud bajo la cabeza0.313 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.14 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio0.128 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPasivado (mandril), liso/sin recubrimiento (remache)
- Estilo de cabezaMás atrevido
- Material del mandrilAcero inoxidable
- Material con remachesAleación de aluminio
- Tipo de remachesAccionamiento
Descripción general
- La aleación de aluminio es ligera y resistente a la corrosión. Los tipos de cabeza Brazier tienen cabezas cilíndricas anchas con perfiles poco profundos. Los sujetadores Brazier se instalan ciegos y se usan comúnmente en aeronaves.; Los remaches de transmisión tienen un pequeño mandril que se acciona con un martillo.; El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.