Motion
68027481

Made in USA
68027481

Remache ciego de accionamiento de aleación de aluminio Brazier Head; mandril de aleación de aluminio, agarre de 0.328" a 3/8", diámetro de la cabeza de 0.469", diámetro de los orificios de 0.191" a 0.219", longitud bajo la cabeza de 0.531", diámetro del cuerpo de 3/16"
Artículo MI #11698431
No. Fabricante 68027481
Precio0.33 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
68027481

Remache ciego de accionamiento de aleación de aluminio Brazier Head; mandril de aleación de aluminio, agarre de 0.328" a 3/8", diámetro de la cabeza de 0.469", diámetro de los orificios de 0.191" a 0.219", longitud bajo la cabeza de 0.531", diámetro del cuerpo de 3/16"
Artículo MI #11698431
No. Fabricante 68027481

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.33 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de agarres
    0.3280-3/8 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.469 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.094 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.531 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.219 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.191 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de cabeza
    Más atrevido
  • Material del mandril
    Aleación de aluminio
  • Material con remaches
    Aleación de aluminio
  • Tipo de remaches
    Accionamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
68027481 68027481 3/16 X 3/8 BRAZIER HD
  • La aleación de aluminio es ligera y resistente a la corrosión. Los tipos de cabeza Brazier tienen cabezas cilíndricas anchas con perfiles poco profundos. Los sujetadores Brazier se instalan ciegos y se usan comúnmente en aeronaves.; Los remaches de transmisión tienen un pequeño mandril que se acciona con un martillo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo