Especificaciones
Dimensiones
- Rango de agarres0.4530-1/2 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.469 pulg.
- Altura del cabezal0.094 pulg.
- Longitud bajo la cabeza0.656 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.219 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio0.191 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estilo de cabezaMás atrevido
- Material del mandrilAleación de aluminio
- Material con remachesAleación de aluminio
- Tipo de remachesAccionamiento
Descripción general
- La aleación de aluminio es ligera y resistente a la corrosión. Los tipos de cabeza Brazier tienen cabezas cilíndricas anchas con perfiles poco profundos. Los sujetadores Brazier se instalan ciegos y se usan comúnmente en aeronaves.; Los remaches de transmisión tienen un pequeño mandril que se acciona con un martillo.