Motion
68027721

Made in USA
68027721

Remache ciego de accionamiento de aleación de aluminio Brazier Head; mandril de aleación de aluminio, agarre de 0.328" a 3/8", diámetro de la cabeza de 5/8", diámetro de los orificios de 0.266" a 0.281", longitud bajo la cabeza de 0.531", diámetro del cuerpo de 1/4"
Artículo MI #11698436
No. Fabricante 68027721
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
68027721

Remache ciego de accionamiento de aleación de aluminio Brazier Head; mandril de aleación de aluminio, agarre de 0.328" a 3/8", diámetro de la cabeza de 5/8", diámetro de los orificios de 0.266" a 0.281", longitud bajo la cabeza de 0.531", diámetro del cuerpo de 1/4"
Artículo MI #11698436
No. Fabricante 68027721

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de agarres
    0.3280-3/8 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.625 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.125 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.531 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.281 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.266 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de cabeza
    Más atrevido
  • Material del mandril
    Aleación de aluminio
  • Material con remaches
    Aleación de aluminio
  • Tipo de remaches
    Accionamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
68027721 68027721 1/4 X 3/8 BRAZIER HD A
  • La aleación de aluminio es ligera y resistente a la corrosión. Los tipos de cabeza Brazier tienen cabezas cilíndricas anchas con perfiles poco profundos. Los sujetadores Brazier se instalan ciegos y se usan comúnmente en aeronaves.; Los remaches de transmisión tienen un pequeño mandril que se acciona con un martillo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo