Motion
68028844

Made in USA
68028844

Remache ciego de accionamiento de aleación de aluminio con cabezal avellanado; mandril de aleación de aluminio, agarre de 0.453" a 1/2", diámetro de cabezal de 0.458", diámetro de orificio de 0.266" a 0.281", longitud bajo el cabezal de 0.561", diámetro de cuerpo de 1/4"
Artículo MI #11698444
No. Fabricante 68028844
Precio0.45 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
68028844

Remache ciego de accionamiento de aleación de aluminio con cabezal avellanado; mandril de aleación de aluminio, agarre de 0.453" a 1/2", diámetro de cabezal de 0.458", diámetro de orificio de 0.266" a 0.281", longitud bajo el cabezal de 0.561", diámetro de cuerpo de 1/4"
Artículo MI #11698444
No. Fabricante 68028844

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.45 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de agarres
    0.4530-1/2 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    100 °
  • Diámetro de la cabeza
    0.458 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.095 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.561 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.281 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.266 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de cabeza
    Avellanado
  • Material del mandril
    Aleación de aluminio
  • Material con remaches
    Aleación de aluminio
  • Tipo de remaches
    Accionamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
68028844 68028844 1/4 X 1/2 ÁLUM CTSK HD
  • La aleación de aluminio es ligera y resistente a la corrosión.; Los remaches avellanados de la cabeza se apoyan a ras contra el material de la pieza de trabajo y tienen superficies de cojinete grandes.; Los remaches de accionamiento tienen un pequeño mandril que se acciona con un martillo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo