Motion
69350718

Made in USA
69350718

120 VCA, 4 vatios, eléctrico, LED de luz de trabajo portátil Cable de 25', 1 cabezal
Artículo MI #11698479
No. Fabricante 69350718
Precio291.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
69350718

120 VCA, 4 vatios, eléctrico, LED de luz de trabajo portátil Cable de 25', 1 cabezal
Artículo MI #11698479
No. Fabricante 69350718

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio291.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    25.00 pies
  • Vataje
    4

Detalles

  • Color de la carcasa
    Amarillo
  • Vida útil de la lámpara
    50,000 h
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Número de cabezales
    1
  • Tipo portátil
    Mano sostenida
  • Tipo de potencia
    Eléctrico
  • Código PSC
    6210
  • Voltaje
    120 V CA
  • Número de conductores del calibre del cable
    18/2
  • Tipo de cable
    SJTOW

Descripción general

Descripción del fabricante
69350718 69350718 18/2 SJTOW 25' CABLE LE
  • Eléctrico se refiere a las luces de trabajo portátiles alimentadas por un cable que está enchufado a una toma eléctrica
  • Los LED son lámparas de estado sólido que utilizan diodos emisores de luz para producir luz
  • Utilizan menos electricidad, no contienen mercurio, funcionan en frío, prácticamente no emiten luz UV/IR, tienen una vida útil promedio prolongada y son una de las lámparas más eficientes energéticamente disponibles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo