Motion
69358919

Made in USA
69358919

Tamaño 2", Clase 125, Tubo negro de hierro fundido 90° Codo; 175 psi, Conexión final FPT
Artículo MI #11698485
No. Fabricante 69358919
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
69358919

Tamaño 2", Clase 125, Tubo negro de hierro fundido 90° Codo; 175 psi, Conexión final FPT
Artículo MI #11698485
No. Fabricante 69358919
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    FPT
  • Material
    Hierro fundido
  • Rango de presión
    125-175 psi
  • Estilo
    125
  • Tipo
    Codo de 90 grados

Descripción general

Descripción del fabricante
HIERRO NEGRA FUNDIDO 69358919 69358919 2" 90

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo