Motion
69359040

Made in USA
69359040

Tamaño 2", Clase 125, Tubo negro de hierro fundido 45° Codo; 175 psi, Conexión final FPT
Artículo MI #11698486
No. Fabricante 69359040
Precio55.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
69359040

Tamaño 2", Clase 125, Tubo negro de hierro fundido 45° Codo; 175 psi, Conexión final FPT
Artículo MI #11698486
No. Fabricante 69359040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    FPT
  • Material
    Hierro fundido
  • Rango de presión
    125-175 psi
  • Estilo
    125
  • Tipo
    Codo de 45 grados

Descripción general

Descripción del fabricante
HIERRO NEGRA FUNDIDO 69359040 69359040 2" 45

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo