Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.2570 pulg.
- Longitud del canal2-7/8 pulg.
- Longitud total4-1/8 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteNo
- Dirección de corteMano derecha
- Punto de perforación135
- Recubrimiento de acabadoÓxido/Oro
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie240-UB
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de espiralEspiral normal
- Configuración webConocido
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- El óxido/oro proporciona un acabado pulido y evita la formación de virutas, la formación de escarcha y la soldadura en una pieza de trabajo
- Se utiliza comúnmente en varias aplicaciones en metales ferrosos con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y hierro
- El acabado de óxido/oro proporciona un acabado pulido y evita la formación de virutas, la formación de escarcha y la soldadura en una pieza de trabajo
- Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos
- Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
- Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.