Motion
70153473

Made in USA
70153473

12" de alto x 12" de ancho, 11-1/2" de profundidad, 99.97% de eficiencia de captura, filtro de aire HEPA;medios de papel de microfibra, marco de tablero de partículas, 250 FPM máx., 250 CFM, 180°F máx., uso con hospitales y salas limpias
Artículo MI #11698500
No. Fabricante 70153473
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
70153473

12" de alto x 12" de ancho, 11-1/2" de profundidad, 99.97% de eficiencia de captura, filtro de aire HEPA;medios de papel de microfibra, marco de tablero de partículas, 250 FPM máx., 250 CFM, 180°F máx., uso con hospitales y salas limpias
Artículo MI #11698500
No. Fabricante 70153473

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad
    11-1/2 pulg.
  • Altura
    12 pulg.
  • Tamaño mín. de partículas capturado
    0.3
  • Ancho
    12 pulg.

Details

  • CFM
    250
  • Resistencia final a Fpm
    2.00 pulg.
  • Material del bastidor
    Placa de partículas
  • Resistencia inicial a Fpm
    1 pulg.
  • Material
    Papel de microfibra
  • Flujo de aire máximo
    250 fpm
  • Temperatura máxima
    180 F
  • Eficiencia de partículas
    99.97
  • Estándares cumplidos
    UL 900
  • Estilo
    Alto

Descripción general

Descripción del fabricante
70153473 70153473 12X12X11-1/2 99.97 %DOP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo