Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza5/16 pulg.
- Altura del cabezal4.00 mm
- Diámetro del hombro3/16 pulg.
- Longitud del hombro5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material4140
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
70239314 70239314 3/16 X 5/8 8-32 TH TODO
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.