Motion
70371802

Made in USA
70371802

Hoja de lijado de óxido de aluminio de grano 180 , 11" de largo x 9" de ancho, grado muy fino, J con soporte de tela ponderada
Artículo MI #11698512
No. Fabricante 70371802
Precio2.18 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
70371802

Hoja de lijado de óxido de aluminio de grano 180 , 11" de largo x 9" de ancho, grado muy fino, J con soporte de tela ponderada
Artículo MI #11698512
No. Fabricante 70371802

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.18 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Grado
    Muy fino
  • Resistente a la carga
    No
  • Resistente al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
70371802 70371802 9 X 11 A/O 180 GRIT CL
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies
  • Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo