Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango0.3670 pulg.
- Tipo de tamaño de mangoReducción
- Tamaño de la roscaM12x1.75
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de toqueMano
- Límite de roscaD6
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- Los machos de roscar manuales se utilizan para cortar roscas en agujeros ciegos o pasantes. Se utilizan a mano o en operaciones de máquinas de uso general.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .