Motion
70563994

Made in USA
70563994

M16x2.00 Sistema métrico grueso, 4 canales, acero de alta velocidad de acabado brillante, manual, macho de roscar de polea de extensión; Bisel de conexión, 6" OAL
Artículo MI #11698522
No. Fabricante 70563994
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
70563994

M16x2.00 Sistema métrico grueso, 4 canales, acero de alta velocidad de acabado brillante, manual, macho de roscar de polea de extensión; Bisel de conexión, 6" OAL
Artículo MI #11698522
No. Fabricante 70563994
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.4800 pulg.
  • Tipo de tamaño de mango
    Reducción
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.00

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Mano
  • Límite de rosca
    D7
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
70563994 70563994 16X2X6" D7 4FL PUL HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • Los machos de roscar manuales se utilizan para cortar roscas en agujeros ciegos o pasantes. Se utilizan a mano o en operaciones de máquinas de uso general.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo