Motion
70564075

Made in USA
70564075

M16x2.00 Sistema métrico grueso, 3 canales, acero de alta velocidad de acabado brillante, punta en espiral, macho de roscar de polea de extensión; Bisel de conexión, 6" OAL
Artículo MI #11698528
No. Fabricante 70564075
Precio115.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
70564075

M16x2.00 Sistema métrico grueso, 3 canales, acero de alta velocidad de acabado brillante, punta en espiral, macho de roscar de polea de extensión; Bisel de conexión, 6" OAL
Artículo MI #11698528
No. Fabricante 70564075

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio115.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.4800 pulg.
  • Tipo de tamaño de mango
    Reducción
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.00

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Límite de rosca
    D7
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
70564075 70564075 16X2X6" D7 3FL HSS SP
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .
  • Los machos de roscar en espiral se utilizan para roscar agujeros pasantes. Tienen una geometría de canal que dispara las virutas antes de la acción de corte para reducir la carga y la obstrucción dentro del canal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo