Motion
70564117

Made in USA
70564117

M8x1.25 Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad y canal recto, acabado grueso métrico de H11 4-Flute in, bisel de fondo, rosca a la derecha, 2-23/32 in OAL, longitud de rosca de 1-1/8 in, diámetro de mango de 0.318 in, 0.005 in sobredimensionado
Artículo MI #11698532
No. Fabricante 70564117
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
70564117

M8x1.25 Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad y canal recto, acabado grueso métrico de H11 4-Flute in, bisel de fondo, rosca a la derecha, 2-23/32 in OAL, longitud de rosca de 1-1/8 in, diámetro de mango de 0.318 in, 0.005 in sobredimensionado
Artículo MI #11698532
No. Fabricante 70564117
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Sobredimensionamiento
  • Diámetro del mango
    0.3180 pulg.
  • Longitud cuadrada
    3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25 mm

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H11
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
70564117 70564117 8X1.25 4FL +.005" HSS
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 . El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo