Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cabezal de corte1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/16-24
- Diámetro máximo de la pieza de trabajo1/4 pulg.
- Longitud total1 pulg.
- Diámetro del orificio roscado3/64 pulg.
Detalles
- Cortador dentro del ángulo incluido60
- Material de la fresaAcero de alta velocidad
- Tipo de bordeBisel
- Mango o orificio roscadoOrificio roscado