Motion
70565510 70565510 1/2" 60 grados FUERA DE HS

Made in USA
70565510 70565510 1/2" 60 DEG OUTSIDE HS

60° Ángulo incluido, Rosca de orificio de 3/8-24", Borde biselado, Acero de alta velocidad, Cortadora de acabado de borde de tubo exterior Cabeza de fresa de 7/8" Diámetro exterior, Pieza de trabajo de 1/2" máx., 1-1/4" largo, 1/8" Diámetro de orificio roscado
Artículo MI #11698535
No. Fabricante 70565510 70565510 1/2" 60 DEG OUTSIDE HS
Precio161.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
70565510 70565510 1/2" 60 DEG OUTSIDE HS

60° Ángulo incluido, Rosca de orificio de 3/8-24", Borde biselado, Acero de alta velocidad, Cortadora de acabado de borde de tubo exterior Cabeza de fresa de 7/8" Diámetro exterior, Pieza de trabajo de 1/2" máx., 1-1/4" largo, 1/8" Diámetro de orificio roscado
Artículo MI #11698535
No. Fabricante 70565510 70565510 1/2" 60 DEG OUTSIDE HS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio161.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cabezal de corte
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    3/8-24
  • Diámetro máximo de la pieza de trabajo
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio roscado
    1/8 pulg.

Detalles

  • Cortador dentro del ángulo incluido
    60
  • Material de la fresa
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de borde
    Bisel
  • Mango o orificio roscado
    Orificio roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
70565510 70565510 1/2" 60 grados FUERA DE HS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo