Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cabezal de corte1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio1/2-20
- Diámetro máximo de la pieza de trabajo3/4 pulg.
- Longitud total1-5/16 pulg.
- Diámetro del orificio roscado1/4 pulg.
Detalles
- Cortador dentro del ángulo incluido60
- Material de la fresaAcero de alta velocidad
- Tipo de bordeBisel
- Mango o orificio roscadoOrificio roscado