Motion
70680608

Made in USA
70680608

1/2-13 UNC Tornillo de tapa con botón hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, Totalmente roscado, 2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11698590
No. Fabricante 70680608
Precio25.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
70680608

1/2-13 UNC Tornillo de tapa con botón hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, Totalmente roscado, 2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11698590
No. Fabricante 70680608

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Longitud  
    3/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.3; ASTM F835
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
70680608 70680608 1/2-13X2 ALEACIÓN 10/PK B
  • Los tipos de cabezas de botones tienen cabezas cilíndricas con partes superiores curvas y superficies planas de apoyoSobresalen ligeramente de la pieza de trabajo y se utilizan con fines estéticos.|Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo