Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal5/32in
- Longitud1-3/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM30x3.50 mm
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME B18.3.1M; ASTM A574M
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Roscado completo o parcialTotalmente roscado
- Estilo de cabezaTapón de enchufe
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 12.9
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
Descripción del fabricante
70684212 70684212 M10X1.5X45MM 5/PK SOCK
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.