Motion
70684279

Made in USA
70684279

Tornillo de cabeza hueca hexagonal métrico M12x1.75 ;Aleación de acero de grado 12.9 , óxido negro, totalmente roscado
Artículo MI #11698626
No. Fabricante 70684279
Price$24.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
70684279

Tornillo de cabeza hueca hexagonal métrico M12x1.75 ;Aleación de acero de grado 12.9 , óxido negro, totalmente roscado
Artículo MI #11698626
No. Fabricante 70684279

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$24.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Longitud  
    30.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M30x3.50 mm

Details

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.3.1M; ASTM A574M
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 12.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
70684279 70684279 M12X30MM 10/JUNTA DE FC
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo