Motion
71010185

Made in USA
71010185

Diámetro de 9/32", Mango de 1/4", Diámetro, 4 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 2-3/8" OAL, Longitud de canal de 1/2", Acabado brillante, Acero de alta velocidad, Estilo avión
Artículo MI #11698720
No. Fabricante 71010185
Precio64.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71010185

Diámetro de 9/32", Mango de 1/4", Diámetro, 4 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 2-3/8" OAL, Longitud de canal de 1/2", Acabado brillante, Acero de alta velocidad, Estilo avión
Artículo MI #11698720
No. Fabricante 71010185

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    9/32 pulg.
  • Longitud del canal
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
71010185 71010185 9/32 SERIE CORTA USA1
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo