Motion
71035588

Made in USA
71035588

Tamaño 1-1/2 x 1-1/4", clase 3,000, acoplamiento reductor de tubo negro de acero al carbono forjado; 3,000 psi, conexión de extremo roscado
Artículo MI #11698779
No. Fabricante 71035588
Precio73.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71035588

Tamaño 1-1/2 x 1-1/4", clase 3,000, acoplamiento reductor de tubo negro de acero al carbono forjado; 3,000 psi, conexión de extremo roscado
Artículo MI #11698779
No. Fabricante 71035588

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio73.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1-1/2 x 1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Roscado
  • Material
    Acero al carbono forjado
  • Rango de presión
    3,000-3,000 psi
  • Estilo
    3000
  • Tipo
    Reducción del acoplamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
71035588 71035588 1-1/2X1-1/4"NPT R CPLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo