Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca0.2770 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Longitud del canal2-7/8 pulg.
- Longitud total4-1/8 pulg.
Details
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- TipoBroca semicircular
Descripción general
Descripción del fabricante
71098909 71098909 LTR J BRILLANTE EE. UU. HSS H
- Las brocas semicirculares permiten taladrar profundamente en metales blandos no ferrosos que pueden obstruirse si se perforan con brocas estriadas.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.