Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del blanco de la broca1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2
- Tamaño máximo del blanco de la broca1/2 pulg.
- Tamaño mínimo del blanco de broca1/16 pulg.
- Incrementos de pasos1/64 pulg.
Detalles
- Material del blanco de la brocaAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Número de piezas29
- Material de la unidad de almacenamientoMetal
- Tipo de unidad de almacenamientoCaso