Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del blanco de la fresa23/32 pulg.
Detalles
- Tolerancia del diámetro del blancoDe +0.0002 a -0.0000 pulg.
- Material en blancoAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabado de escariadorBrillante
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.