Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca0.1250 pulg., 1/8 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Details
- Cabezal de corteNo
- Dirección de corteMano derecha
- MaterialCon punta de metal duro
- Código PSC5133
- RemovibilidadNo
- Tipo de espiralEspiral rápido
Descripción general
Descripción del fabricante
71212120 71212120 3/16X3 LARGOS DE TACÓN ALTO EE. UU.
- Las puntas espirales rápidas tienen canales más finos y se utilizan en aplicaciones de alta velocidad. Se utilizan en concreto, acero inoxidable y materiales blandos y no ferrosos.