Motion
71212120

Made in USA
71212120

3/16" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;3" OAL, 3/16" Shank Diam
Artículo MI #11698981
No. Fabricante 71212120
Precio3.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71212120

3/16" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;3" OAL, 3/16" Shank Diam
Artículo MI #11698981
No. Fabricante 71212120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.1875 pulg., 3/16 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.

Detalles

  • Cabezal de corte
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Código PSC
    5133
  • Removibilidad
    No
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
71212161 71212161 1/4X4 LARGOS DE TACÓN ALTO EE. UU.
  • Las puntas espirales rápidas tienen canales más finos y se utilizan en aplicaciones de alta velocidad. Se utilizan en concreto, acero inoxidable y materiales blandos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo