Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca0.3125 pulg., 5/16 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Details
- Cabezal de corteNo
- Dirección de corteMano derecha
- MaterialCon punta de metal duro
- Código PSC5133
- RemovibilidadNo
- Tipo de espiralEspiral rápido
Descripción general
Descripción del fabricante
71212245 71212245 3/8X4 LARGOS DE TACÓN ALTO EE. UU.
- Las puntas espirales rápidas tienen canales más finos y se utilizan en aplicaciones de alta velocidad. Se utilizan en concreto, acero inoxidable y materiales blandos y no ferrosos.