Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.3750 pulg., 3/8 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Cabezal de corteNo
- Dirección de corteMano derecha
- MaterialCon punta de metal duro
- Código PSC5133
- RemovibilidadNo
- Tipo de espiralEspiral rápido
Descripción general
Descripción del fabricante
71212286 71212286 7/16X4 LARGOS DE TACÓN ALTO EE. UU.
- Las puntas espirales rápidas tienen canales más finos y se utilizan en aplicaciones de alta velocidad. Se utilizan en concreto, acero inoxidable y materiales blandos y no ferrosos.