Motion
71212336

Made in USA
71212336

1/2" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;6" OAL, 1/4" Shank Diam
Artículo MI #11698990
No. Fabricante 71212336
Precio6.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71212336

1/2" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;6" OAL, 1/4" Shank Diam
Artículo MI #11698990
No. Fabricante 71212336

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.5000 pulg., 1/2 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Cabezal de corte
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Código PSC
    5133
  • Removibilidad
    No
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
71212344 71212344 1/2X6X3/8SHK HIHEL USA
  • Las puntas espirales rápidas tienen canales más finos y se utilizan en aplicaciones de alta velocidad. Se utilizan en concreto, acero inoxidable y materiales blandos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo