Motion
71212484

Made in USA
71212484

3/4" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;6" OAL, 3/8" Shank Diam
Artículo MI #11698995
No. Fabricante 71212484
Precio29.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71212484

3/4" Carbide-Tipped Fast Spiral Drill Bit;6" OAL, 3/8" Shank Diam
Artículo MI #11698995
No. Fabricante 71212484

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.7500 pulg., 3/4 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Cabezal de corte
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Código PSC
    5133
  • Removibilidad
    No
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
71212567 71212567 7/8X6 HIHEL USA CARB T
  • Las puntas espirales rápidas tienen canales más finos y se utilizan en aplicaciones de alta velocidad. Se utilizan en concreto, acero inoxidable y materiales blandos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo