Motion
71213193

Made in USA
71213193

19/64" 118° Broca para máquina de tornillo con punta de metal duro y canal en espiral Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal 1-5/8", 2-13/16" OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11699002
No. Fabricante 71213193
Precio81.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71213193

19/64" 118° Broca para máquina de tornillo con punta de metal duro y canal en espiral Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal 1-5/8", 2-13/16" OAL, Punta estándar, Mango recto
Artículo MI #11699002
No. Fabricante 71213193

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio81.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.2969 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118°
  • Longitud del canal
    1-5/8 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    2-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    19/64 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tolerancia del diámetro de la broca
    De +0.0000 a -0.0010 pulg.
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Con punta de metal duro
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Mango roscado
    No
  • Configuración web
    Paralelo
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
71213193 71213193 19/64X15/8X213/16 EE. UU.
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluido el hierro fundido
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"