Motion
71214449

Made in USA
71214449

11/16" Diam, 4 canales, Punta de metal duro 2MT Taladro de mango, 8-1/4" Longitud total
Artículo MI #11699011
No. Fabricante 71214449
Precio273.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71214449

11/16" Diam, 4 canales, Punta de metal duro 2MT Taladro de mango, 8-1/4" Longitud total
Artículo MI #11699011
No. Fabricante 71214449

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio273.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    11/16 pulg.
  • Longitud del canal
    4-3/8 pulg.
  • Ángulo incluido
    118
  • Diámetro mínimo del orificio de arranque
    0.4810 pulg.
  • Longitud total
    8-1/4 pulg.
  • Longitud de la punta
    7/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material de la broca
    Con punta de metal duro
  • Tolerancia de tamaño de broca
    De 0.000 a -0.001 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    4
  • Designación del cono del mango
    2MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse
  • Dirección en espiral
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
71214449 71214449 11/16" 2MT C/T USA 4FL
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleación de acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"