Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1 pulg.
- Longitud del canal4-7/8 pulg.
- Ángulo incluido118
- Diámetro mínimo del orificio de arranque0.7000 pulg.
- Longitud total9-1/2 pulg.
- Longitud de la punta7/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Material de la brocaCon punta de metal duro
- Tolerancia de tamaño de brocaDe 0.000 a -0.001 pulg.
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Número de canales4
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralMano derecha
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleación de acero.