Motion
71215701

Made in USA
71215701

1-1/8" Diam, 4 canales, Broca de núcleo de mango recto con punta de metal duro, 10-1/2" Longitud total
Artículo MI #11699037
No. Fabricante 71215701
Precio382.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71215701

1-1/8" Diam, 4 canales, Broca de núcleo de mango recto con punta de metal duro, 10-1/2" Longitud total
Artículo MI #11699037
No. Fabricante 71215701

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio382.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del canal
    4-7/8 pulg.
  • Ángulo incluido
    118
  • Diámetro mínimo del orificio de arranque
    0.7870 pulg.
  • Longitud total
    10-1/2 pulg.
  • Longitud de la punta
    1 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material de la broca
    Con punta de metal duro
  • Tolerancia de tamaño de broca
    De 0.000 a -0.001 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
71215701 71215701 1-1/8" C/T USA 4FL SS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleación de acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo