Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca3/16 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango5/32 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Forma de corte de brocaLanza
- Material de la brocaCon punta de metal duro
- Código PSC5133
- Forma de sección transversal del mangoRonda
- Tipo de mangoRecto
- Con refrigeración internaNo
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Proporciona buena resistencia al calor y al desgaste.
- Los puntos de araña se utilizan para un corte rápido en vidrio, azulejos y cerámica.
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.