Motion
71250161

Made in USA
71250161

1/4" Carbide-Tipped Regular Spiral Drill Bit;4" OAL, .20" Diam. del mango
Artículo MI #11699064
No. Fabricante 71250161
Precio4.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71250161

1/4" Carbide-Tipped Regular Spiral Drill Bit;4" OAL, .20" Diam. del mango
Artículo MI #11699064
No. Fabricante 71250161

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.2500 pulg., 1/4 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0,20 pulg.

Detalles

  • Cabezal de corte
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Código PSC
    5133
  • Removibilidad
    No
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
71250179 71250179 1/4X6 CARB. LARGO EN LOS EE. UU. T
  • Regular, también conocido como puntas espirales medianas, se utiliza en aplicaciones de uso general. Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo